スチールメッシュラック ガーデンテラスラック

スチールメッシュラック ガーデンテラスラック タカショー スチールメッシュラック ガーデンテラスラック タカショー スチールメッシュラック ガーデンテラスラック タカショー スチールメッシュラック ガーデンテラスラック タカショー スチールメッシュラック ガーデンテラスラック タカショー スチールメッシュラック ガーデンテラスラック タカショー スチールメッシュラック ガーデンテラスラック タカショー スチールメッシュラック ガーデンテラスラック タカショー

メッシュ状の棚板だから散水時や雨などが溜まりません。風にあおられにくく、風景が透過するので圧迫感がありません。取っ手に天然竹を使用しています。ストッパー付キャスター 移動がらくらく。

用途
屋外用。屋内でも使えます。観葉植物や鉢植えの移動や底上げに。
インテリア用品としてもお使いいただけます。
付属品六角レンチ、スパナ 材質スチール、持ち手:天然竹 ブラック キャスターストッパー機能付き 表面処理ポリエステル樹脂塗装 棚板耐荷重(kg)1枚あたり:10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。) 組立時間1人で20分未満 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:約56×30(各棚共通) 内容量1台
注意
※各棚板耐荷重:10kgまで(試験値であり、重量を保証するものではありません。)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MSF-32 28529088
MSF-32 28529088
28529088 MSF-32 約3.4 2段 約60×30×56.5
8,200
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
MSF-33 28529097
MSF-33 28529097
28529097 MSF-33 約5 3段 約60×30×90
11,300
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする