CONDOR(山崎産業)
コンドル リサイクルカートY-2用ECO小物入れMT BL
エコマーク取得品。リサイクルカートY-2自立式MTにご使用ください。
材質
再生PET
色
ブルー
エコマーク認定
認定
商品タイプ
オプション品
エコマーク認定番号
19 105 048
内容量
1枚
注意
※カート用袋は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28538154
CA878-00SX-MB
小
約160
500×575
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
28538170
CA878-00LX-MB
大
約200
580×620
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください