クラフト パンチ

クラフト パンチ - カール事務器クラフト パンチ - カール事務器クラフト パンチ - カール事務器クラフト パンチ - カール事務器クラフト パンチ - カール事務器クラフト パンチ - カール事務器クラフト パンチ - カール事務器クラフト パンチ - カール事務器

いろいろな形とサイズがそろった手軽で簡単な穴あけパンチ(型抜きパンチ)です。紙を差し入れパンチするだけで、簡単に複雑な絵柄を抜くことができます。
グリーティングカードやスクラップブッキングなどにデコレーション感覚で楽しめ、ペーパークラフトなどのハンドメイド作品や季節イベント、記念日の装飾まであらゆるシーンでご活用いただけます。
お子様からお年寄りまで幅広く楽しめます。クラフトパンチに適した紙は、四六判100~160kg程度(コピー用紙約2枚)の紙です。

用途手紙やカード、色紙、ウェルカムボードなどハンドメイド作品のデコレーションに最適です。その他用途(ペーパークラフト、スクラップブッキング、グリーティングカード、ミニカード、イベントの飾りつけ、ガーランド)水色質量(g)410穴数1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×83×44繰り返し・詰め替え対応内容量1個
関連資料:(1.49MB)
注意
※メガジャンボクラフトパンチのご使用にはメガパンチエイドCP-AN(補助具)が必要です。
※補助具を併用することで穴あけ時の力を軽減。お子様や力の弱い方、抜きにくい紙も簡単にパンチでき、クラフトパンチを楽しめます。
※付属のスロットガイドをセットすることで、様々な大きさのクラフトパンチがご使用いただけます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28593497CN45211ペタル-5
1,800
1,358
1,494(税込)
7日以内出荷
28593506CN45213サクラ-A
1,800
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
28593515CN45214ユキ
1,800
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする