[PriQ] Galaxy S23 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス
付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
サイズ(inch)約6.1
対応機種Galaxy S23 SC-51D/SCG19
内容量1個
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス