スリーライン
20cm六角皿
マットな質感とリムのエンボス加工がまるで陶器のような質感のRINKA。ワンランク上の食卓を演出します。
材質
メラミン
高さ(mm)
23
シリーズ
RINKA
短辺(mm)
179
長辺(mm)
199
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28593680
M15105RTM
溜
¥
1,170
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
28593689
M15105RB
ブルー
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
28593698
M15105RI
アイボリー
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください