スリーライン
長角トレイ(大)
木目模様のシートを挿入したノンスリップトレイです。
カフェテリアやフードコートのほか、老人福祉施設でもご使用いただけます。
材質
高比重ポリプロピレン
寸法(mm)
405×296×17
色
ウッドグレイン
シリーズ
プルアップトレイ
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594319
TC4029WG
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください