HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-N(ネガタイプ ロングシャンク)

HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-N(ネガタイプ ロングシャンク) OSG(オーエスジー) HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-N(ネガタイプ ロングシャンク) OSG(オーエスジー)

高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。
40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。

用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼 材質超硬合金 刃数3枚刃 タイプネガタイプ 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 許容差テーパ半角:±30′ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※加工物の形状や保持方法の状況によって切削条件を調整して下さい。
※上記の切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて下さい。
※びびりや振動を生ずる場合は切込み回数を数回に分けて下さい。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
大端径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28600095 WLS-HSCT-N 1×45°×6×100 100 46 2.5 6 6
14,000
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28600104 WLS-HSCT-N 1×45°×8×100 100 75 3.5 8 8
17,600
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
28600120 WLS-HSCT-N 2×45°×10×100 100 117 4 10 10
22,400
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
28600129 WLS-HSCT-N 2×45°×12×105 105 171 5 12 12
28,400
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28600138 WLS-HSCT-N 2×45°×16×140 140 406 7 16 16
50,200
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする