日本ゼネラル・アプラィアンス
アップライトフリーザー
冷凍保存に便利な前開き冷凍庫
質量(kg)
31
間口(mm)
550
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×576×848
冷却方式
直接冷却
機能
庫内温度調節ダイヤル付、バスケット:スライド式4段
庫内温度(℃)
-20±2
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
158
定格内容積(L)
85
内容量
1台
関連資料:
(0.73MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28602710
FFU85R
¥
78,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません