LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ
配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
形状リニューアルタイプ/下面開放タイプ/300幅
全長(mm)1284
取付埋込形
高さ(mm)器具:107
定格固定出力・段調光機能付
本体鋼板(白色仕上)
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)300×1257
電源ユニット内蔵
ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。