直管LEDランプ搭載ベースライト 反射板付器具本体
Lファインecoシリーズ
質量(kg)4.9
取付埋込形
タイプLDL40タイプ
種類下面開放タイプ/300幅/2灯用
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)
ランプ別売
ランプの種類LED
埋込穴(Φmm)300×1257
反射板鋼板(白色仕上)
内容量1台
注意
※ランプ別売※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。