三菱電機
LED電球
密閉器具にも使用可能
仕様
外管バルブ:フロスト
タイプ
全方向タイプ
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
最大幅(mm)
60
電球形状
一般電球[屋内用]
ランプの種類
LED
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※LED電球のみの販売です。
※LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合はあります。ご了承ください。
※次のような器具には使用できません
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯/非常用照明器具、HIDランプ器具、直流電源、ランプと反射板の隙間が狭い器具、断熱材施行器具(SB・SGI・SG形表示器具)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
大きさ
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695024
LDA11N-G/100/S-A
142
11.1
1520
100形
5000
オープン
¥
7,398
¥
5,998
アウトレット
¥
6,598
(税込)
当日出荷
残り12点です
28695040
LDA12L-G/100/S-A
142
12.3
1520
100形
2700
オープン
¥
7,498
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28695049
LDA6N-G/60/S-A
82
6.4
810
60形
5000
オープン
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください