充電式レシプロソー

充電式レシプロソー YAMAZEN(山善) 充電式レシプロソー YAMAZEN(山善) 充電式レシプロソー YAMAZEN(山善) 充電式レシプロソー YAMAZEN(山善) 充電式レシプロソー YAMAZEN(山善) 充電式レシプロソー YAMAZEN(山善) 充電式レシプロソー YAMAZEN(山善) 充電式レシプロソー YAMAZEN(山善)

電源を気にせず、どこでも作業出来る充電式タイプ
付属の鉄工用ブレードで粗大ごみや不用品の解体などに使用可能
握りやすいグリップで頭上の枝切りもラクラク可能
バッテリーパックには電池残量表示ランプを搭載
充電不可や使用不可の場合も状況に応じてランプが点灯
切断物支えホルダー付きでなので安定して切断できる
枝支えホルダーも付いているので細長い枝切りも簡単
ブレードの交換はワンタッチ
保管時はブレードを外して収納

用途
電動のこぎり、レシプロソーとして。
電気鋸/電気のこぎり/電動ノコギリ/太枝切りバサミ/太枝切りばさみ/のこぎり/剪定バサミ/コードレス/庭/枝/DIY/園芸/枝切/建築道具/大工用品
付属品バッテリー、充電器、木工・合成樹脂用ブレード、鉄工用ブレード、枝固定ホルダー 材質ABS ストローク(mm)13 質量(kg)1.1 定格電圧(V)10.8 切断能力(mm)パイプ45 切断能力(mm)木材50 バッテリーリチウム電池 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 バッテリー容量(Ah)1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×7×14 充電時間(分)約45 切断能力(mm)軟鋼2 内容量1台
注意
※切断能力の数値は目安です。材料、刃の品質などの条件によって変動します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28609204 YSN-108
オープン
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式レシプロソー 商品紹介
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする