グリルパンGlee-ru 丸 3点セット

グリルパンGlee-ru 丸 3点セット - TAKAGI(高儀)グリルパンGlee-ru 丸 3点セット - TAKAGI(高儀)

取っ手が外せるのでそのまま食卓に/外はこんがり、中はジューシーな料理が作れる/お皿に移さずそのままテーブルに置く事で温かさが持続/高さが違う繊維形状の凹凸で、食材に点で当たるからこびり付きにくく、油なじみも良いファイバーライン加工/オール熱源対応、直火OK/蓋をすれば蒸し料理ができる/蓋はステンレス製なのでさびにくい/美味しい・お手軽・おまかせ料理が簡単に/野外キャンプの炎が強く当たっても、素地にて汚れが目立たない/日本製

用途魚焼きグリルを有効活用/コンロでもグリルでも使える/アウトドアでの調理にもセット内容本体×1/蓋×1/ワイヤーハンドル×1材質本体/鉄(底厚1.2mm)表面塗装:透明シリコーン樹脂、蓋/ステンレス鋼[クロム18%]、ワイヤーハンドル/ステンレス鋼[クロム18%・ニッケル8%]サイズ(cm)20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28609274-
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする