23.8インチ FAST IPSパネル フルHD 昇降式スタンド 144Hz対応ゲーミングモニター
23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 Fast IPS液晶パネルを採用。
GTG 1ms(OD時)、MPRT 1msの高速応答速度と144Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの色鮮やかな映像表現を実現。
高輝度280cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。
さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
昇降式スタンドを採用、130mmの範囲で高さ調節が可能です。
また左右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。
ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。
スピーカーは内蔵していません(オーディオ出力端子を装備)。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/3A
付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、DPケーブル、スタンド用ネジA×4、スタンド用ネジB×4
質量(kg)4.7
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0-40
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR196(DP、HDMI)、イヤホン出力
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100%、DCI-P3 74%
解像度1920×1080
応答速度Typ:5ms/OD時:1ms(GtoG)/MPRT:1ms
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
色(本体)ブラック
高さ調節可
使用環境湿度(%)20-85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式Fast IPS
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー=仕様Master!v367
輝度(cd/m2)280
入力ポートDP×2、HDMI×2
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28610105 | JN-238Gi144FHDR-HSP | 09238970 | JN-IPS238G200F-HSP |
![]() |
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 | JAPANNEXT | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |