KR型枠(50mm)KR縦バタ受セット
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定に使用。
型枠多段積み(3段以上)の垂直方向の通り出し用。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)106
幅(mm)71
厚さ(mm)型枠:50
高さ(mm)40
内容量1箱(50組)
型枠多段積み(3段以上)の垂直方向の通り出し用。
関連資料:
(0.13MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。※鋼管(50角)を用いた組み付けは隙間が空いてしまうため、非対応です。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |