スチームオーブンレンジ 30Lカップ式

スチームオーブンレンジ 30Lカップ式 アイリスオーヤマ スチームオーブンレンジ 30Lカップ式 アイリスオーヤマ スチームオーブンレンジ 30Lカップ式 アイリスオーヤマ スチームオーブンレンジ 30Lカップ式 アイリスオーヤマ スチームオーブンレンジ 30Lカップ式 アイリスオーヤマ スチームオーブンレンジ 30Lカップ式 アイリスオーヤマ スチームオーブンレンジ 30Lカップ式 アイリスオーヤマ スチームオーブンレンジ 30Lカップ式 アイリスオーヤマ

が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。カップ式スチームとは専用カップに水を入れて一緒に庫内に設置する方式、準備が簡単で後片付けも楽々です。そして、過熱水蒸気スチームで調理するのでヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。

材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D ブラック 質量(g)19000 消費電力(W)オーブン:1430、グリル:1430、レンジ:1420 コード長さ(m)1.4 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×405×393 電源(AC V)100 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約395×330×210 庫内容量(L)30 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28610918 MO-FS3001-B
47,980
52,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 700 / 税込 770
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする