キッチンや洗面所の扉などに設置できる、大容量のロングタオルハンガー。シンプルな構造なので、タオルに限らず散らかりがちなキッチン用品をまとめて収納できます。
除菌用アルコール・拭き取り洗剤のスプレーボトルや、ゴミ袋などを引っ掛けて収納しても◎。
設置可能な扉: 扉の幅/本品の幅約42~76cm以上(扉のハンドル等を含まず)、扉の厚さ/約1.4~2.5cmまで、扉と上部との隙間/約5mm以上
不安定な場所を避け、平らな場所に設置すること。耐荷重制限は必ず守ること。火の近くや高温になる場所、直射日光の当たる場所では使用しない。