マイコン式オーブントースター

マイコン式オーブントースター コイズミ マイコン式オーブントースター コイズミ マイコン式オーブントースター コイズミ マイコン式オーブントースター コイズミ マイコン式オーブントースター コイズミ マイコン式オーブントースター コイズミ マイコン式オーブントースター コイズミ マイコン式オーブントースター コイズミ
(2件のレビュー)

温度調節はマイコンにおまかせ。
トースト4枚が一度に焼けて、ホットサンドも楽しめる。
・ハイパワー1225W ・温度調節:80~240℃ ※マニュアルモードのみ
・7つのオートメニュー ・トースト4枚焼き
・ホットサンドメッシュ付属

仕様トースト枚数:1~4枚 付属品トレー、ホットサンドメッシュ(上下)、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)350 質量(kg)3.5 高さ(mm)227 奥行(mm)335 電源AC100V 50/60Hz共用 コード長さ(m)1 消費電力1225W 温度調節約80~240℃ 庫内寸法(mm)310×276×68 タイマーデジタル10秒~30分 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28614147 KOS1236K
14,800
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コイズミ マイコンオーブントースター KOS-1236
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-12-08
用途:
食パンを焼く時
aromaNeige 様 (サービス業)

焼き時間も自由に設定でき、便利です。
毎日の朝食には、かかせません。

2023-07-14
用途:
食パンを焼く
aromaNeige 様 (サービス業)

マイコンで時間設定ができ楽です。
ホットサンドの機械もついていて便利です。
前は設定がらできず、焦がしてしまって大変でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする