オーブントースター

オーブントースター コイズミ オーブントースター コイズミ オーブントースター コイズミ オーブントースター コイズミ オーブントースター コイズミ オーブントースター コイズミ

トーストも焦げ目も簡単に。
シンプルで使いやすい基本タイプ。
・ハイパワー1000W ・ヒーター3段切替(両面-上面-下面)
・15分タイマー ・トースト2枚焼き
・トレー付き

仕様ヒーター切替:3段階、トースト枚数:1~2枚 付属品トレー、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)360 質量(kg)2.4 高さ(mm)194 奥行(mm)236 電源AC100V 50Hz/60Hz コード長さ(m)約1.2 消費電力1000W (上:560W/下:440W) タイマー15分計タイマー(報知音つき) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28614165 KOS1034H
3,600
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする