エッグスチーマープラス
コンロいらずの簡単調理。
コンパクトでスタイリッシュなエッグスチーマー。
付属の蒸し用プレートで蒸し調理も。
・固ゆでたまご:最大6個
・半熟たまご :最大6個
・温泉たまご :最大3個
●半熟、固茹でたまご、蒸し野菜などがスイッチ一つで調理可能。
●たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理。
仕様切替スイッチ(蒸し調理):OFF/半熟/固ゆで/温泉卵1/温泉卵2/温泉卵3、切替スイッチ(蒸し調理):OFF/5分/8分/10分/12分/14分
付属品蒸し用プレート(上・下)、計量カップ、掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付)
幅(mm)110
質量(kg)0.6
高さ(mm)130
奥行(mm)230
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1
消費電力400W
安全装置温度ヒューズ 157℃
内容量1個
商品説明動画
コイズミ エッグスチーマープラス KES-0401