山崎実業
tower タワー 冷蔵庫中 収納ケース 仕切り付
冷蔵庫の奥まで無駄なく使えるワイドな収納ケース。食品のストックに便利な仕切り付きケース。
豆腐や納豆を立てて収納できるため、賞味期限がわかりやすい。
仕切り2枚付き。種類や賞味期限ごとに分けて収納。
材質
本体・仕切り/PS樹脂
質量(g)
435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×37.5×8.2
ピッチ(cm)
仕切り1ピッチ/2.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×34×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28614768
5762
ホワイト
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
28614777
5763
ブラック
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください