Plate プレート 排気口カバー上 コンロコーナーラック
排気口カバーとの併用を前提として設計された、高さのあるコンロコーナーラック。
別売り商品「プレート 排気口カバー ホワイト 2405」に対応。グリル使用時は必ず製品が排気口部分に掛からないようにスペースを十分に確保してください。
加熱したばかりの鍋や食器などを置かないこと。耐荷重厳守。
材質本体/スチール(粉体塗装)、マット、キャップ/シリコーン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×115
内寸(幅W×高さH)(mm)250×95
内容量1個