曜日別特売

tower タワー 伸縮収納ラック 2段

tower タワー 伸縮収納ラック 2段 - 山崎実業tower タワー 伸縮収納ラック 2段 - 山崎実業

用途に合わせて幅を調整できる、上下2段使える省スペースな収納棚。幅が24~42cmに伸縮するので、様々な場所で使用できます。食器棚やカウンターまわりでピッタリサイズの収納に役立ちます。
耐荷重約5kgだから、普段よく使う電気ケトルやコーヒーメーカーなどの調理家電なども収納可能。すぐ使うからこそ、仕舞いこめないジャグボトルや水筒などの置き場としても。

材質本体/スチール(粉体塗装)質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27~45×20×15.2内容量1個
注意
※収納するもののサイズや形状によっては収納できないものがあります。
※製品は塗装をする際の「引っ掛け穴」がある場合がありますが、使用上・衛生面では問題ありませんので予めご了承ください。
※食器洗い乾燥機・熱湯で洗浄しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286152945399ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
286153105400ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする