tower タワー 戸棚下 ワイドジャグボトル 収納ラック
置き場所に困るワイドジャグボトルやマグボトルを戸棚下に並べて収納できる便利な収納ラック。家族が毎日使う、水筒やマグボトルなどの置き場に。
時間を問わずよく使う、ベビーグッズの収納スペースとしても。ラックの側面につけられる、引っ掛け収納に便利なフックが4個ついています。
棚板の幅/約40cm以上棚板の奥行/約20cm以上扉と棚板との隙間/3mm以上上記4つに当てはまる吊り下げ戸棚で使用が可能です。※購入前に必ず計測してご確認ください。
材質本体/スチール(粉体塗装)
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×20×17.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×19.4×14
内容量1個
注意
※水筒など転がる形状のものを収納の際、手前に転がらないよう収納するものの向きにご注意ください。※サビの原因になりますので、濡れたままのものを収納しないでください。
※戸棚の扉の種類によっては、扉が底板よりも下に出ている場合があります。出ている高さによって収納可能内寸の高さが変わりますのでご注意ください。