山崎実業
tower タワー 伸縮 ゴミ箱上ラック
1~3個のゴミ箱をまたいで設置できるキッチンラック。
幅約42.5~76cmの間で伸縮可能。
オーブントースターやポット、パンケースなどの収納に。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、バー/天然木(PU塗装)
質量(kg)
7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.5~76×42.5×90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39.5~73×35×88.5(ネジ含まず)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
バー/39×3、天板/42.5~76×37
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28615775
5326
ホワイト
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
当日出荷
28615784
5327
ブラック
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください