レンジ台 60幅 組立式 ファインキッチン

レンジ台 60幅 組立式 ファインキッチン エムケー精工

丈夫で汚れや熱に強いスチール製レンジ台。 小引き出し付き。
計量できる米びつ付き。 ワンプッシュで計れる2レバー式(1合・2合)を採用。
米収納量12kg。
米投入口が取り外せるから中のお掃除が簡単、清潔に保てます。
調理家電が使いやすいスライドテーブルです。(スライド28.5cm)コンセント付き。(2口合計で1500W)

材質本体/鋼板(樹脂焼付塗装)、米びつ前面板、米受け、扉、引き出し前面板/ポリスチレン、天板、スライドテーブル/着色亜鉛鋼板 幅(mm)600 質量(kg)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.5×48×116.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28616299 SK-306W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする