Richell(リッチェル)
トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド
付属品
ジョイント1個
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
28×21×4.4
内容量
1セット(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19596967
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください