曜日別特売

冷蔵庫ポット スリム

冷蔵庫ポット スリム - HARIO
(1件のレビュー)

熱湯を入れても大丈夫、注ぐのに便利な取っ手が付いた耐熱ガラス製の冷蔵庫ポット。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。
耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。
食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 本体には、200ml単位で目盛りがついています。 使って安心の日本製です。

材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、バンド/ステンレス透明ホワイト容量(L)1.4(実用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×9.2×28.5口径(Φcm)8.1内容量1本
注意
※洗う時は、研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。柔らかいスポンジでも、ガラスに傷のつく研磨材や研磨粒子がついているものは使用しないでください。
※氷を入れる際は本体ガラスを傾け、氷を滑らせるようにそっと入れ、ガラスに衝撃がかからないようにしてください。
※飲み物を入れて凍らせないでください。また、冷蔵庫に入れる場合は、さましてから入れてください。
※熱い飲み物を入れた際は、常温になるまで十分に冷ましてから注いでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28616369RPBN-14-TW
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 熱中症予防の麦茶を保管
その他業種

とれも使いやすいです。値段も手ごろで、ガラス製なので衛生面でも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする