LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト【受注生産品】
まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。
LED内蔵
LED寿命(時間)40000
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
電球の種類LED
配光タイプウォールウォッシャ
電源ユニット別売
反射板アルミ(銀色鏡面仕上)
遮光(°)光源:30
内容量1台
注意
※電源ユニット別売※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28637868 | NTN82101K | 79881614 | NTN82101Z |
|
天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28637877 | NTN82102K | 79881630 | NTN82102Z |
|
天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28637886 | NTN82103K | 79881639 | NTN82103Z |
|
天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28637895 | NTN82104K | 79881648 | NTN82104Z |
|
天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28637904 | NTN82111K | 79881657 | NTN82111Z |
|
天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28637920 | NTN82112K | 79881666 | NTN82112Z |
|
天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28637929 | NTN82113K | 79881675 | NTN82113Z |
|
天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28637938 | NTN82114K | 79881684 | NTN82114Z |
|
天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |