曜日別特売
NTN82112K LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28637920

LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
55
光色
温白色
色温度(K)
3500
注文コード
28637920
品番
NTN82112K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000

まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。

質量(kg)
0.6
タイプ
100形・150形・200形
消費電力(W)
[100形]非調光・調光:7.2位相調光:8.2[150形]非調光・調光:12.0[200形]非調光・調光:15.4WiLIA調光:15.7
色温度(K)
3500
識別記号
【電源ユニット】B9(100形)・B10(150形)・B11(200形)
エネルギー消費効率(Lm/W)
[100形]非調光・調光:22.2位相調光:19.5[150形]非調光・調光:20.8[200形]非調光・調光:19.1WiLIA調光:18.7
LED
内蔵
LED寿命(時間)
40000
光色
温白色
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
55
定格光束(Lm)
[100形]非調光・調光/位相調光:160[150形]非調光・調光:250[200形]非調光・調光/WiLIA調光:295
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
電球の種類
LED
配光タイプ
ウォールウォッシャ
電源ユニット
別売
反射板
アルミ(銀色鏡面仕上)
遮光(°)
光源:30
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28637920NTN82112K79881666NTN82112ZNTN82112K 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック) 79881666天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売Panasonic(パナソニック)1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
NTN82112K LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 別売 Ra85 【通販モノタロウ】