- 質量(kg)
- 0.6
- タイプ
- 100形・150形・200形・250形
- 消費電力(W)
- [100形]非調光・調光:7.2位相調光:8.2[150形]非調光・調光:12.0[200形]非調光・調光:15.4WiLIA調光:15.7[250形]非調光・調光:19.5
- 色温度(K)
- 3000
- 識別記号
- 【電源ユニット】B9(100形)・B10(150形)・B11(200形)・B3(250形)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- [100形]非調光・調光:23.6位相調光:20.7[150形]非調光・調光:22.5[200形]非調光・調光:20.7WiLIA調光:20.3[250形]非調光・調光:22.8
- LED
- 内蔵
- LED寿命(時間)
- 40000
- 光色
- 電球色
- 直下近接限度(cm)
- 30
- 演色指数(Ra)
- 85
- 埋込穴(Φmm)
- 75
- 定格光束(Lm)
- [100形]非調光・調光/位相調光:170[150形]非調光・調光:270[200形]非調光・調光/WiLIA調光:320[250形]非調光・調光:430
- 枠
- アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
- 電球の種類
- LED
- 配光タイプ
- ウォールウォッシャ
- 電源ユニット
- 別売
- 反射板
- アルミ(銀色鏡面仕上)
- 遮光(°)
- 光源:30