曜日別特売
NTN82102K LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28637877

LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
光色
温白色
色温度(K)
3500
注文コード
28637877
品番
NTN82102K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000

まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。

質量(kg)
0.6
タイプ
100形・150形・200形・250形
消費電力(W)
[100形]非調光・調光:7.2位相調光:8.2[150形]非調光・調光:12.0[200形]非調光・調光:15.4WiLIA調光:15.7[250形]非調光・調光:19.5
色温度(K)
3500
識別記号
【電源ユニット】B9(100形)・B10(150形)・B11(200形)・B3(250形)
エネルギー消費効率(Lm/W)
[100形]非調光・調光:24.3位相調光:21.3[150形]非調光・調光:23.3[200形]非調光・調光:21.4WiLIA調光:21.0[250形]非調光・調光:22.8
LED
内蔵
LED寿命(時間)
40000
光色
温白色
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
[100形]非調光・調光/位相調光:175[150形]非調光・調光:280[200形]非調光・調光/WiLIA調光:330[250形]非調光・調光:445
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
電球の種類
LED
配光タイプ
ウォールウォッシャ
電源ユニット
別売
反射板
アルミ(銀色鏡面仕上)
遮光(°)
光源:30
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28637877NTN82102K79881630NTN82102ZNTN82102K 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック) 79881630天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売Panasonic(パナソニック)1台
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする