LEDダウンライト

LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。

仕様調光非調光兼用型 質量(kg)0.8 取付埋込型 タイプ350形 電圧(V)100~242 消費電力(W)29.1 色温度(K)5000 識別記号【電源ユニット】A18 エネルギー消費効率(Lm/W)134.3 LED寿命(時間)60000 光色昼白色 明るさCDM-R70形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)80 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)3910 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 配光タイプ拡散 電源ユニットLED内蔵 調光範囲約5~100% 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 遮光(°)光源:30 反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板 内容量1台
注意
※施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合が異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28639749 XND3567WNLZ9
52,800
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 1 1,675 / 税込 1,843
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする