ダウンライト
シャンデリングシリーズ
ボリューム感のあるカットガラスが放つ、ゴージャスな煌めき。
色カットガラス:透明
高さ(mm)223
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
構造高気密SB形
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)50.9
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)270
枠クローム仕上
電球の種類LED
埋込高(mm)80
調光の可否可能(ライコン別売)
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED内蔵
内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能※配光については斜天井対応となっていません。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
離島 | 1 | お送りできません |