TOTIME
超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途
SUS/鉄兼用
材質
超硬
刃数
2
刃長
5Dタイプ
公差
h6
シリーズ
ドリル|CTW5D
コーティング
AlTiN
油穴
オイル穴無し
内容量
1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全122種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
66
74
82
91
103
118
124
133
143
153
刃長(mm)
選択してください
28
36
44
53
61
71
77
83
93
101
シャンク径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
刃径(Φmm)
選択してください
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.65
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.55
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.25
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.2
12.3
12.4
12.5
12.8
13
13.5
122種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28631376
CTW05030D6
66
28
6
3
¥
6,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631385
CTW05031D6
66
28
6
3.1
¥
6,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631394
CTW05032D6
66
28
6
3.2
¥
6,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631410
CTW05033D6
66
28
6
3.3
¥
6,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631419
CTW05034D6
66
28
6
3.4
¥
6,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631428
CTW05035D6
66
28
6
3.5
¥
6,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631437
CTW05036D6
66
28
6
3.6
¥
6,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631446
CTW05037D6
66
28
6
3.7
¥
6,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631455
CTW05038D6
74
36
6
3.8
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631464
CTW05039D6
74
36
6
3.9
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631480
CTW05040D6
74
36
6
4
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631489
CTW05041D6
74
36
6
4.1
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631498
CTW05042D6
74
36
6
4.2
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631507
CTW05043D6
74
36
6
4.3
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631516
CTW05044D6
74
36
6
4.4
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631525
CTW05045D6
74
36
6
4.5
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631534
CTW05046D6
74
36
6
4.6
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631550
CTW050465D6
74
36
6
4.65
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631559
CTW05047D6
74
36
6
4.7
¥
6,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631568
CTW05048D6
82
44
6
4.8
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631577
CTW05049D6
82
44
6
4.9
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631586
CTW05050D6
82
44
6
5
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631595
CTW05051D6
82
44
6
5.1
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631604
CTW05052D6
82
44
6
5.2
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631620
CTW05053D6
82
44
6
5.3
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631629
CTW05054D6
82
44
6
5.4
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631638
CTW05055D6
82
44
6
5.5
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631647
CTW050555D6
82
44
6
5.55
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631656
CTW05056D6
82
44
6
5.6
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631665
CTW05057D6
82
44
6
5.7
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631674
CTW05058D6
82
44
6
5.8
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631690
CTW05059D6
82
44
6
5.9
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631699
CTW05060D6
82
44
6
6
¥
7,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631708
CTW05061D8
91
53
8
6.1
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631717
CTW05062D8
91
53
8
6.2
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631726
CTW05063D8
91
53
8
6.3
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631735
CTW05064D8
91
53
8
6.4
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631744
CTW05065D8
91
53
8
6.5
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631760
CTW05066D8
91
53
8
6.6
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631769
CTW05067D8
91
53
8
6.7
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631778
CTW05068D8
91
53
8
6.8
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631787
CTW05069D8
91
53
8
6.9
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631796
CTW05070D8
91
53
8
7
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631805
CTW05071D8
91
53
8
7.1
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631814
CTW05072D8
91
53
8
7.2
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631830
CTW05073D8
91
53
8
7.3
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631839
CTW05074D8
91
53
8
7.4
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631848
CTW05075D8
91
53
8
7.5
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631857
CTW05076D8
91
53
8
7.6
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28631866
CTW05077D8
91
53
8
7.7
¥
10,220
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ