パール金属
カルフカ ダイヤモンドコート極深フライパン
軽くて深型なので炒め物に便利。
内面に凸凹がないので洗いやすい。
金属ヘラOK
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
質量(g)
763
サイズ(cm)
28
表面処理
ダイヤモンドコーティング、内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装
本体寸法(幅W×全長×高さH)
300×490×125
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635068
HB-4717
¥
5,000
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください