ペールポンプ

ペールポンプ アストロプロダクツ
(2件のレビュー)

20Lのペール缶に取り付け可能なオイルポンプです。
レバーを上下にストロークすることで、簡単にオイルを注入でき、1ストロークで約60mlのオイルを注入できます。
ホースの先端にはノズルが付いているので、直接オイルを注入することができます。

用途ギアオイルやエンジンオイルの吸い上げに。 トラスコ品番201-7465 ホース寸法(mm)Φ15×1250 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28945527 2009000000841
8,142
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-07-01
用途:
オイル交換
サービス業

ペール缶にはめるために購入しました。

お問い合わせ頂きました商品について、メーカー確認いたしました。
メーカー回答は下記となります。

申し訳ございません。特にマニュアル等はご用意がございません。

こちらですが、確認しましたところ、少し小さめにできております。
両手で強めに押し込んで頂くと入る場合がございます。
それでも入らない場合は、お持ちのペール缶に弊社の商品が合っていない可能性がございます。

以上をご確認頂きます様、宜しくお願い申し上げます。

とのことでした。
ペール缶用のポンプとして機能を果たしません。

3人が参考にしています
2024-07-04
用途:
オイル交換
サービス業

マツダのディーゼルオイルの20リットルのペール缶に嵌りません。缶の形状がよくないそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする