DID
DIDローラチェーン継手 割ピン形
DIDローラーチェーンの継手です。
用途
動力伝達用。
材質
スチール
タイプ
割りピン形
列数
1
内容量
1個
注意
※注意事項はメーカーホームページをご覧下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946455
DID 80CP CJ
161-4201
80
¥
406
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
28946464
DID 100CP CJ
161-4202
100
¥
742
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
28946480
DID 120CP CJ
161-4203
120
¥
1,178
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください