栃木屋 栃木屋の ねじ・ボルト・釘 栃木屋の ナット 栃木屋の フローティングナット フローティングナットスチール フローティングナットスチール 注文コード 多少の中心ズレがある場合でも、ネジを締め付けられるナットです。 省スペースを考慮した小型製品です。 用途車輌・航空機・計測器・OA機器など。 材質スチール(SPCC)、表面処理:三価クロメート仕上げ 寸法F(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TL-227-2 TL-227-3 TL-227-4 トラスコ品番 選択解除 206-3809206-3810206-3811 呼び径 選択解除 M4M5M6 寸法A(mm) 選択解除 2325 寸法D(mm) 選択解除 1012 寸法B(mm) 選択解除 1820 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28947435 TL-227-2 206-3809 M4 23 10 18 ¥95 取扱い終了 28947444 TL-227-3 206-3810 M5 23 10 18 ¥95 取扱い終了 28947460 TL-227-4 206-3811 M6 25 12 20 ¥110 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ナット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄) ボーセイ 税込¥7,502~ ¥6,820~ ウエルドナット丸型 TWNS 小箱(ステンレス) ボーセイ 税込¥19,283~ ¥17,530~ パイロN(シンジョウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W パイロナット(シンジョウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 パイロナット(シンジョウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ パイロナット(シンジョウ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ユニクロ ナット(1シュ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ S45C(H)ナット(1シュ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ナット(1シュ(セッサク 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS ウスガタN(カタメン 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロメート ナット(1シュ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ナット(3シュ(セッサク 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SCM435(H)ナット(3シュ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ S45C(H)ナット(3シュ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ヒダリナット(1シュ(セッサク 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ コガタナット(3シュ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ パーカーSCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS304Lナット(1シュ(セッサク 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ナットフローティングナット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナット」にはこんなカテゴリがあります 六角ナット ゆるみ止めナット 袋ナット 高ナット(長ナット) 四角ナット フランジナット 蝶ナット アイナット ウェルドナット(溶接ナット) 鬼目ナット 樹脂ナット その他ナット フローティングナット シェアする マイページ 最近見た商品