曜日別特売

クレープマスキングテープ 401+

クレープマスキングテープ 401+ - 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 401+ - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。
140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。

用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
テープ幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28951958401 12X55 1P247-06721051265-1951-12
オープン
819
901(税込)
当日出荷
28951967401 18X55 1P247-06731571865-1951-13
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
28951976401 24X55 1P247-06702102465-1951-15
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28951985401 36X55 1P247-06713143665-1951-17
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28951994401 48X55 1P247-06694204865-1951-18
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28951967
2024-02-01
用途: 塗装作業時
製造業

同一商品を安価で購入することが出来て大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする