P4 Core
単4型アルカリ電池×2本使用のスタンダードペンライトです。
アドバンスフォーカス機能を搭載しています。
クリップ付属で腕ポケットなどに収納可能です。
付属品ポケットクリップ
トラスコ品番333-4869
材質アルミニウム
全長(mm)146
電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(付属)
外径(Φmm)15
保護等級IP54
光源色白色
明るさ(Lm)120
照射距離(m)90
落下衝撃(m)2
最大点灯時間20
内容量1個
単4型アルカリ電池×2本使用のスタンダードペンライトです。
アドバンスフォーカス機能を搭載しています。
クリップ付属で腕ポケットなどに収納可能です。