曜日別特売

A-30 ANGE SAFETY ブラック(44)

A-30 ANGE SAFETY ブラック(44) - TryAntA-30 ANGE SAFETY ブラック(44) - TryAntA-30 ANGE SAFETY ブラック(44) - TryAnt

アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。
まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。
履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。
片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。

足幅E材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄ブラック内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28955038A-30-44-22.522.5342-1393
7,652
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
28955047A-30-44-23.023342-1388
7,652
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955056A-30-44-23.523.5342-1368
7,652
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
28955065A-30-44-24.024342-1375
7,652
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955074A-30-44-24.524.5342-1379
7,652
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955090A-30-44-25.025342-2916
7,652
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
28955099A-30-44-25.525.5342-2918
7,652
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
28955108A-30-44-26.026342-1364
7,652
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955117A-30-44-26.526.5342-1387
7,652
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
28955126A-30-44-27.027342-2910
7,652
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955135A-30-44-28.028342-2897
7,652
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955144A-30-44-29.029342-2885
7,652
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする