曜日別特売

A-30 ANGE SAFETY レッド(043)

A-30 ANGE SAFETY レッド(043) - TryAntA-30 ANGE SAFETY レッド(043) - TryAnt

アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。
まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。
履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。
片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。

材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄レッド足幅E内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28955275A-30-043-22.5342-288422.5
7,652
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
28955284A-30-043-23.0342-140623
7,652
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
28955300A-30-043-23.5342-137423.5
7,652
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
28955309A-30-043-24.0342-139824
7,652
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
28955318A-30-043-24.5342-139024.5
7,652
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
28955327A-30-043-25.0342-138125
7,652
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
28955336A-30-043-25.5342-137825.5
7,652
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
28955345A-30-043-26.0342-289026
7,652
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
28955354A-30-043-26.5342-137126.5
7,652
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955370A-30-043-27.0342-138027
7,652
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955379A-30-043-28.0342-292828
7,652
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
28955388A-30-043-29.0342-292229
7,652
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする