曜日別特売

A-30 ANGE SAFETY オリーブ(009)

A-30 ANGE SAFETY オリーブ(009) - TryAntA-30 ANGE SAFETY オリーブ(009) - TryAnt

アッパーをニット生地一枚で作成し、通気性と軽量性を実現しました。
まるで素足の様な靴下感覚で超軽量です。
履き口にはゴムを使用し、履きやすくホールド感があります。
片足265g(26.0cm)の超軽量で、女性サイズもあります。

足幅E材質アッパー:ポリエステル、ソール:EVA、ゴム、先芯:鋼鉄オリーブ内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28955397A-30-009-22.522.5342-1396
7,652
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
28955406A-30-009-23.023342-2923
7,652
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955415A-30-009-23.523.5342-2919
7,652
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
28955424A-30-009-24.024342-1389
7,652
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955440A-30-009-24.524.5342-1376
7,652
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955449A-30-009-25.025342-1408
7,652
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955458A-30-009-25.525.5342-1382
7,652
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28955467A-30-009-26.026342-2929
7,652
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
28955476A-30-009-26.526.5342-1386
7,652
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
28955485A-30-009-27.027342-1373
7,652
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
28955494A-30-009-28.028342-2917
7,652
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
28955510A-30-009-29.029342-2889
7,652
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする