東京メタル
白熱電球
光がやわらかいホワイトランプです。
トラスコ品番
369-8188
材質
ガラス等
全長(mm)
98
消費電力(W)
54
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
1000
光源色
電球色
明るさ(Lm)
720
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28958416
LW100V54WTM
¥
226
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください