三角フィルター M 300メッシュ

三角フィルター M 300メッシュ ヨトリヤマ(世取山) 三角フィルター M 300メッシュ ヨトリヤマ(世取山) 三角フィルター M 300メッシュ ヨトリヤマ(世取山) 三角フィルター M 300メッシュ ヨトリヤマ(世取山)

洗浄して繰り返し使用できるので経済的です。

用途塗料等のろ過に。 トラスコ品番385-9194 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ステンレス 半透明 タイプMサイズ 外径(Φmm)140 メッシュ300 取付径(Φmm)50 上径×下径×高さ(mm)140×50×97 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28960550 60574
1,448
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする