ヨトリヤマ(世取山)
調色セット1L
容器とホルダーだけでなく、調色に必要なミキシングバーとフタがついています。
用途
塗料の調色に。
トラスコ品番
389-2842
セット内容
容器100枚、ホルダー2個、ミキシングバー2本、フタ3枚
材質
容器、フタ:低密度ポリエチレン、ホルダー、ミキシングバー:ポリプロピレン(PP)
容量(L)
1
上径×下径×高さ(mm)
110×85×140
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960559
60500
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください