スコッチブライト 抗菌ウレタンスポンジたわし Sスリムサイズ S-25KS
洗剤の含みが良いスポンジと、研磨材をコーティングした不織布で、ガンコな汚れも簡単に洗い落とせます。
不織布には100%リサイクル繊維を使用しています。
スリムサイズで握りやすいです。
トラスコ品番456-3765
材質再生PET不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)31
色イエロー
縦(mm)125
横(mm)65
内容量1個
洗剤の含みが良いスポンジと、研磨材をコーティングした不織布で、ガンコな汚れも簡単に洗い落とせます。
不織布には100%リサイクル繊維を使用しています。
スリムサイズで握りやすいです。