下村工業
フルベジスマイル ソフトスプーン
ビンのスミまでキレイにすくえてぬりやすい、やわらかいスプーン!
用途
バター等を塗るときに。
トラスコ品番
472-1394
材質
本体:ポリエチレン・PP
幅(mm)
25
高さ(mm)
195
奥行(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972574
FVS-618
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください