下村工業
まな板 キッチンバー ソフトまな板
卓上の切り分けにも便利なミニサイズまな板です。
トラスコ品番
472-1384
材質
本体:PP、熱可塑性エラストマー
幅(mm)
210
厚さ(mm)
2
奥行(mm)
210
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972644
KIB-604
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください